Tubo flessibile idraulico ad alta pressione
I tubi flessibili idraulici ad alta pressione rappresentano degli elementi molto importanti, soprattutto per le applicazioni a cui sottendono. Specialmente vengono utilizzati a livello industriale per vari usi. Ecco perché è importante scegliere correttamente un tubo per acqua flessibile ad alta pressione, in modo che possa durare a lungo nel tempo e che possa garantire delle alte performance. Fra questi tubi flessibili di cui stiamo parlando, poiché ne esistono di diverse categorie, dobbiamo includere anche il tubo flessibile ad alta pressione per saldatura a gas, un prodotto molto utilizzato spesso negli impianti di produzione. La categoria è molto vasta, perché in commercio si trovano diversi dispositivi che possono essere raggruppati in un'unica categoria.
Per esempio non possiamo fare a meno di nominare i tubi oleodinamici rigidi ad alta pressione e i tubi flessibili inox ad alta pressione. La scelta del tubo giusto è davvero essenziale, perché così si possono tenere conto i requisiti di applicazione corretti, evitando di sovradimensionare il sistema. Inoltre, quando si scelgono questi tubi, bisogna badare ad un criterio molto significativo, che è quello dei rischi dati in termini di sicurezza, che possono verificarsi nell'eventualità delle situazioni. Ecco perché si dovrebbe badare sempre ad avere a disposizione tubi sostitutivi, per evitare un eccessivo fermo delle macchine che potrebbe avere anche delle ripercussioni sulla produzione.
Quando si scelgono i tubi flessibili idraulici ad alta pressione bisogna tenere conto anche di un altro fattore, anch'esso molto importante per gli accessori per saldatura e dei tubi flessibili in generale. Stiamo parlando del raggio di curvatura. Infatti si dovrebbe sempre evitare di piegare un tubo eccessivamente, specialmente se il suo raggio di curvatura è minimo. Bisogna sempre considerare un tratto dritto pari a due volte il diametro esterno del tubo, in modo da avere la giusta dimensione tra l'inizio della curva e il raccordo. Fra i tubi flessibili dobbiamo distinguere quelli spiralati da quelli trecciati, che sono tra le tipologie più diffuse e più disponibili all'acquisto, specialmente da parte dei professionisti che cercano prodotti di qualità. Il loro uso si distingue in base ai requisiti di pressione. Infatti questi tubi sono generalmente utilizzati nel settore delle costruzioni e nella produzione di mezzi pesanti. Specialmente quelli spiralati si adattano a condizioni anche di altissima pressione. I tubi idraulici di questo tipo hanno anche grande resistenza alle alte temperature o alle temperature molto basse. Sono dei prodotti di cui gli impianti di produzione non possono fare a meno.