Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 1SN
Impianti idraulici e trasmissione di olio, combustibile, aria e acqua
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tubo flessibile per oleodinamica universale ad una treccia
Interno:
- Tubo flessibile in gomma sintetica
Rinforzo:
- Una treccia acciaio alta resistenza
Esterno:
- Gomma sintetica resistente all'usura
Se il tubo e la raccorderia utilizzati nell'assemblaggio provengono da produttori diversi,
i diametri di pressatura forniti sono indicativi e devono essere verificati con l'ausilio di spine di controllo specifiche
Resistente agli oli idraulici, agli oli minerali e agli oli biologici a base di poliglicole, alle emulsioni di acqua/olio e all'acqua.
Rispetta o eccede le specifiche delle Normative DIN 20022 1SN/EN 833 1SN/SAE 100R1AT
Per applicazioni che non richiedono resistenza all’alta pressione e tubi con un raggio di curvatura ridotto.
Temperatura di esercizio, oli idraulici: Da -40 °C a +100 °C (da -40 °F a +212 °F), con picco massimo occasionale +120 °C (+250 °F)
Oli a base di poliglicole, emulsioni di olio in acqua e acqua: fino a +85 °C (+185 °F)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.