Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
2 – Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 2SC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

2 – Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 2SC

Impianti oleodinamici ad alta pressione per il trasferimento di olio, combustibili, aria e acqua

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tubo alta pressione due trecce uso universale



Interno:


  • Tubo flessibile in gomma sintetica

Rinforzo:


  • Due trecce in acciaio ad alta resistenza

Esterno:


  • Gomma sintetica resistente all'usura

  • Omologazione per la protezione antincendio MSHA

Resistente agli oli idraulici, agli oli minerali e agli oli biologici a base di poliglicole, alle emulsioni di acqua/olio e all'acqua.


Soddisfa e supera i seguenti standard: ISO 11237-1/DIN 20022 2SC/EN 857 2SC.