Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
2 – Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 2SC
Impianti oleodinamici ad alta pressione per il trasferimento di olio, combustibili, aria e acqua
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tubo alta pressione due trecce uso universale
Interno:
- Tubo flessibile in gomma sintetica
Rinforzo:
- Due trecce in acciaio ad alta resistenza
Esterno:
- Gomma sintetica resistente all'usura
- Omologazione per la protezione antincendio MSHA
Resistente agli oli idraulici, agli oli minerali e agli oli biologici a base di poliglicole, alle emulsioni di acqua/olio e all'acqua.
Soddisfa e supera i seguenti standard: ISO 11237-1/DIN 20022 2SC/EN 857 2SC.
Temperatura di esercizio, oli idraulici: Da -40 °C a +100 °C (da -40 °F a +212 °F), con picchi occasionali +120 °C (+250 °F).
Oli a base di poliglicole, emulsioni di olio in acqua e acqua: fino a +85 °C (+185 °F).
Può essere utilizzato in luoghi in cui è richiesta una classificazione MSHA (Mining Safety and Health Administration), ad esempio nelle miniere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.