Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile con rubinetto
- Lunghezza: 150 cm
- Pressione di esercizio: 60 bar
- Temperatura di esercizio min: -30 °C
- Temperatura di esercizio max: 125 °C
- Peso prodotto (per pezzo): 281 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In gomma EDPM conformi alle norme SAE J2196
- Con attacchi diritti 1/4 SAE
- Con rubinetto d’intercettazione
- Per refrigerante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.