Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo flessibile di scarico condensa, A/C

Tubo scarico condensa per condizionatore

Proponiamo ai professionisti e agli artigiani con Partita iva tutte le componenti essenziali per effettuare un’installazione dell’aria condizionata a regola d’arte, altamente performante e sicura. Sul nostro shop online è possibile reperire con facilità ogni tipologia di tubo scarico per la condensa del condizionatore, che è disponibile in svariate misure e dimensioni, così da rispondere al meglio a ogni tipo di richiesta professionale. Nello specifico, sul catalogo è presente il modello in PVC spiralato di colore bianco, ideale per lo scarico della condensa negli impianti di condizionamento e refrigerazione. È utilizzabile da parete o all’interno delle canaline; al contrario, non è idoneo per sotto. La lunghezza del rotolo è pari a 30 metri e questo tubo di scarico per la condensa può resistere a tutte le temperature comprese tra -5 °C e 50 °C. Sullo shop online è presente anche il tubo corrugato sottotraccia, ideale per lo scarico della condensa negli impianti di condizionamento e refrigerazione. È utilizzabile come sottotraccia oppure all’interno delle canaline. È disponibile nella variante bianco esterno e blu interno e può essere impiegato a qualsiasi temperatura che sia compresa tra i -10 °C e i 40 °C. Tutte le referenze che proponiamo sono costituite da materiali certificati di elevata qualità che risultano essere estremamente resistenti nel corso del tempo. Poiché è molto versatile, ogni tubo di scarico per la condensa del condizionatore si adatta molto bene a ogni tipo di contesto e può essere facilmente installato anche in caso di spazi angusti o particolarmente ristretti. Grazie alle componenti presenti sul nostro store online è possibile realizzare un impianto efficiente e duraturo nel tempo, arginando il rischio di eventuali perdite di acqua che potrebbero andare a danneggiare la superficie sottostante. Naviga ora in questa sezione del nostro store online e completa la tua attrezzatura professionale per il cantiere con il tubo di condensa per climatizzatore ideale per le tue installazioni, che si rivelerà indispensabile per eseguire un lavoro rapido, accurato e del tutto privo di difetti. Chi sceglie Würth come partner professionale, si affida a un fornitore che mette a disposizione tutto quello che serve per svolgere al meglio ogni tipologia di lavoro. Una volta finalizzato il check-out riceverai la merce presso l’indirizzo indicato nel giro di 24/48 ore, con la certezza di poter contare in ogni momento, anche in fase post-vendita, su un’assistenza tecnica qualificata sempre pronta a rispondere a ogni tuo dubbio, quesito o domanda.