Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo flessibile due trecce acciaio 2SC Intertraco

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile due trecce acciaio 2SC Intertraco

High-pressure hydraulic systems for transferring oil, fuels, air and water

  • Materiale strato esterno: Gomma sintetica
  • Materiale anima interna: Gomma sintetica
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 120 °C
  • Descrizione tipo: 2SC

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno in pollici Diametro interno Diametro esterno Pressione d'esercizio Numero UI
Prezzo/UI
0866000110
5/8 in 15,9 mm 23,60 mm 250 bar
0866000104
1/4 in 6,4 mm 13,50 mm 400 bar
0866000106
3/8 in 9,6 mm 17 mm 330 bar
0866000108
1/2 in 12,7 mm 21 mm 275 bar
0866000116
1 in 25,4 mm 35,90 mm 165 bar
0866000112
3/4 in 19 mm 28 mm 215 bar
0866000105
5/16 in 7,9 mm 15,40 mm 350 bar
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
Tubo alta pressione due trecce uso universale



  • Due trecce in acciaio ad alta resistenza

  • Tubo flessibile in gomma sintetica

  • Copertura in gomma sintetica antiabrasiva

  • Omologazione per la protezione antincendio MSHA

  • Utilizzabile sia con raccordi monopezzo che standard due pezzi

  • Conforme o superiore ai requisiti DIN 20022 2SC/EN 857 2SC


Resistente agli oli idraulici, agli oli minerali e agli oli biologici a base di poliglicole, alle emulsioni di acqua/olio e all'acqua.


Temperatura di esercizio, oli idraulici: Da -40 °C a +100 °C (da -40 °F a +212 °F), intermittente +120 °C (+250 °F)


Oli a base di poliglicole, emulsioni di acqua in olio e acqua: fino a +85 °C (+185 °F)