Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo flessibile con treccia in acciaio 2SN

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile con treccia in acciaio 2SN

Hydraulic systems and oil, fuel, air and water transmission

  • Materiale strato esterno: Gomma sintetica
  • Materiale anima interna: Gomma sintetica
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 120 °C
  • Colore tessuto esterno: Nero
  • Lunghezza rotolo: 1 m
  • Materiale inserto: Due fili di acciaio ad alta resistenza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno in pollici Diametro interno Diametro esterno Raggio di curvatura Numero UI
Prezzo/UI
5973000604
1/4 in 6,4 mm 14,3 mm 50 mm
5973000605
5/16 in 8 mm 15,9 mm 60 mm
5973000606
3/8 in 9,5 mm 18,5 mm 70 mm
5973000608
1/2 in 12,7 mm 21,5 mm 90 mm
5973000610
5/8 in 16 mm 24,7 mm 100 mm
5973000612
3/4 in 19 mm 28,8 mm 120 mm
5973000616
1 in 25,4 mm 37,2 mm 150 mm
5973000620
1 1/4 in 31,8 mm 48,3 mm 420 mm
5973000624
1 1/2 in 38,1 mm 54,6 mm 500 mm
5973000632
2 in 50,8 mm 66,9 mm 630 mm