Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo LONGLIFE 2SC
Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tubo interno:
Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme
Rinforzo:
2 trecce in acciaio ad alta resistenza
Copertura:
Gomma liscia sintetica antiabrasiva resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici
Fluidi raccomandati:
Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti
Omologazioni:
BV
Specifiche applicabili:
EXCEED EN 857 2SC - ISO 11237
Temperatura di esercizio:
Da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua
Specifiche applicabili:
EXCEED EN 857 2SC - ISO 11237
Marina/Off Shore, movimento terra, elevatori, gru/sollevamento, presse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.