Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile per dado girevole 1/2”
Tubo interno testato secondo DIN 57700KTWe ritenuto idoneo per acqua potabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per attacchi sanitari
- Chiusura di sicurezza con scalino sul manicotto; garantisce la tenuta del raccordo a stringere
- Attacco in acciaio inox che evita le corrosioni causate da tensioni assicurando durata nel tempo
- Raccordo di sicurezza extralungo per accesso chiave facilitato e camera di tenuta per guarnizioni
- Tessuto metallico in acciaio inox diametro maggiore 0,2 mm; copre il tubo interno maggiore 80%
- Adatto per acqua calda e fredda
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.