Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo alta pressione 2SC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo alta pressione 2SC

Tubo alta pressione 2SC per oli idraulici, minerali e “biologici, oli a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua

  • Materiale: Gomma sintetica
  • Materiale del tubo flessibile portante della pressione: Acciaio
  • Materiale anima interna: Gomma sintetica
  • Materiale tessuto esterno: Gomma sintetica
  • Descrizione tipo: 2SC
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 100 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 120 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro interno in pollici Diametro esterno Larghezza nominale DN Numero UI
Prezzo/UI
0866000110
15,9 mm 5/8 in 23,60 mm DN.. 16..
0866000104
6,4 mm 1/4 in 13,50 mm DN.. 6..
0866000106
9,6 mm 3/8 in 17 mm DN.. 10..
0866000108
12,7 mm 1/2 in 21 mm DN.. 12..
0866000116
25,4 mm 1 in 35,90 mm DN.. 25..
0866000112
19 mm 3/4 in 28 mm DN 19
0866000105
7,9 mm 5/16 in 15,40 mm DN.. 8..
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
Struttura


  • Sottostrato: liscio in gomma nera sintetica oleoresistente

  • Rinforzi: 2 trecce acciaio alta resistenza

  • Copertura: gomma sintetica con ottima resistenza all’abrasione, ozono, olio ed all’invecchiamento

Normative: ISO 11237-1/DIN EN 857-2SC