Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo alta pressione 2SN/R2T

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo alta pressione 2SN/R2T

Tubo alta pressione 2SN per oli idraulici, minerali e “biologici, oli a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua

  • Materiale del tubo flessibile portante della pressione: Acciaio
  • Materiale anima interna: Gomma sintetica
  • Materiale tessuto esterno: Gomma sintetica
  • Colore strato interno: Nero
  • Descrizione tipo: 2SN/R2T
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 100 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 120 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro interno in pollici Diametro esterno Larghezza nominale DN Numero UI
Prezzo/UI
0866000508
8 mm 5/16 in 16,60 mm DN.. 8..
0866000516
16 mm 5/8 in 25,50 mm DN.. 16..
0866000519
19 mm 3/4 in 29,10 mm DN 19
0866000510
9,5 mm 3/8 in 18,40 mm DN.. 10..
0866000512
12,7 mm 1/2 in 21 mm DN.. 12..
0866000506
6,3 mm 1/4 in 14,80 mm DN.. 6..
0866000525
25,4 mm 1 in 38 mm DN.. 25..
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
Struttura


  • Sottostrato: liscio in gomma nera sintetica oleoresistente

  • Rinforzi: 2 trecce acciaio alta resistenza

  • Copertura: gomma sintetica con ottima resistenza all’abrasione, ozono, olio ed all’invecchiamento

Normative: ISO 1436/DIN EN 853-2SN/SAE J517-SAE 100 R2AT



Omologazione: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA