Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo HYGREEN R15
Tubo HYGREEN R15 - 1
Tubo HYGREEN R15 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo HYGREEN R15

Linea isobarica 6000 PSI. Compatibile con oli biologici. Eccede la normativa EN. Testato agli impulsi fino a 1.000.000 cicli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tubo interno:


Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme



Rinforzo:


4 spirali fino a 1”, oltre 6 spirali acciaio alta resistenza



Copertura:


Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici



Fluidi raccomandati:


Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti

Prova di prestazioni

Specifiche applicabili:


EXCEED SAE 100R15- ISO 3862

Indicazione

Temperatura di esercizio:


Da -40 a +121°C (125°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua

Area di applicazione

Specifiche applicabili:


EXCEED SAE 100R15- ISO 3862