Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo flessibile per acqua

Tubi flessibili per acqua: i migliori materiali per una tenuta senza perdite

I tubi flessibili per acqua disponibili sullo shop online di Würth sono costituiti da materiali in linea con gli standard di qualità rigorosi. Utilizzando i nostri prodotti è possibile realizzare delle reti di distribuzione altamente performanti, sia nei contesti domestici che in quelli industriali. I tubi flessibili pvc per acqua sono la soluzione maggiormente utilizzata da installatori e idraulici: si tratta infatti di componenti prive di silicone che assicurano un flusso ottimale dell’acqua e una perfetta tenuta nel tempo. Würth è il fornitore di svariati professionisti e aziende per l’acquisto di tubi in plastica per acqua, come il modello dotato di multistrato di qualità e rivestimento in poliestere. Disponibile in un ampio range di misure e dimensioni, è una componente molto flessibile e resistente ottimamente allo schiacciamento, all’abrasione, al caldo, al freddo e ai raggi UV. Il rivestimento interno è estremamente liscio e impedisce la formazione di alghe. Un altro tubo in gomma per acqua disponibile per l’acquisto professionale è quello per mandata di acqua in cloruro di polivinile – PVC. Utilizzato principalmente per i cantieri, le industrie e l’agricoltura, è particolarmente versatile e resistente anche nei contesti estremi: se contiene infatti acqua ghiacciata sino a -20°C si può piegare senza subire danni.

Tubo per il trasporto di acqua in diverse lunghezze

Sullo shop online i professionisti possono acquistare il tubo per l’acqua in diverse lunghezze, per far fronte con successo a tutte le tipologie di installazioni. Il catalogo è molto completo e comprende il tubo flessibile acqua da 25 mt, 30 mt e 50 mt. Per offrire sempre prestazioni di alto livello senza tralasciare resistenza e affidabilità, acquista il tubo acqua nella larghezza perfetta per la tua installazione. L’intera gamma Würth è ampia, così da fornire una soluzione adatta alla maggior parte degli impianti e alle richieste di ogni professionista. Oltre al tubo acqua da 15 mm e da 19 mm, trovi anche quello da 25 mm. Completa la gamma il flessibile acqua con raccordi rapidi di colore rosso, da utilizzare, in abbinamento alla pompa ad immersione, per il prelievo di acqua piovana per irrigazione a scorrimento o a goccia, per lo svuotamento dei serbatoi in applicazioni industriali ed ecologiche oppure per l’alimentazione delle fontane. Questo tubo acqua 38 mm è la soluzione per effettuare dei lavori in poco tempo, ottenendo un risultato di alto livello.