Tubo per carburante e olio
Il tubo per carburante e olio è costituito da un tubo flessibile di solito realizzato in PVC e poliuretano. Sono dei prodotti davvero ottimi per tutti coloro che si occupano a livello professionale di produzione di idrocarburi. Infatti i tubi per olio possono consentire di trasportare fluidi con una temperatura compresa tra i 5 e i 60 °C. Con il tubo per carburante si possono trasportare vari prodotti, come per esempio la benzina, il gasolio e altri carburanti. La caratteristica principale di questi tubi, che i professionisti possono acquistare dal miglior fornitore, consiste nel fatto che la loro superficie interna è liscia. Proprio per questo motivo il liquido scorre in maniera molto fluida e non richiede tempi molto lunghi per il passaggio da un contenitore ad un altro.
Il tubo carburante per moto
Anche nel caso del tubo carburante per moto, possiamo dire che questo prodotto è adatto al trasporto dei carburanti che di solito si utilizzano nelle motociclette o per scooter, come per esempio il tubo per carburante diesel. In commercio esistono varie tipologie di questi prodotti, sia per quanto riguarda l'uso, che può differire, come per esempio nel caso del tubo per carburante immergibile, sia per quanto riguarda le dimensioni, come il tubo da 8mm.
Tubo per la benzina
Quando si pensa al tubo per la benzina, si fa riferimento specificamente a dei prodotti come il tubo per la benzina dell'auto oppure al tubo per la benzina delle moto. Esistono diversi tipi di questi prodotti, come per esempio il tubo carburante per benzina senza piombo (tubo per benzina verde) o il tubo carburante per alte pressioni. Anche in questo caso possiamo dire che di solito hanno delle caratteristiche particolari. Ci sono infatti tubi per benzina colorati, trasparenti e il materiale con cui sono realizzati è prevalentemente il silicone, infatti è frequente trovare il tubo in silicone per benzina.
Tubo per gasolio
Il tubo per gasolio rappresenta un altro tipo di tubi flessibili per carburante e olio. Ricordiamo che la principale caratteristica di questi tubi è rappresentata dal fatto che sono flessibili, quindi non corrono il rischio di essere danneggiati e resistono alle alte temperature, alle abrasioni e ai danni che potrebbero essere provocati dagli agenti atmosferici. Ogni tubo che viene realizzato viene lavorato attraverso dei controlli molto rigorosi in ogni sua parte, per assicurare la durata nel tempo. per quanto riguarda il gasolio dobbiamo fare una distinzione tra tubo per cisterna di gasolio e tubo per pompa di gasolio. Di solito si tratta di materiali in polietilene, almeno quando si fa riferimento ai tubi flessibili per bruciatori a gasolio.
Tubo per l'olio
Con le stesse caratteristiche troviamo il tubo per l'olio, sia per quanto riguarda lo sfiato dell'olio di un motore diesel sia tubi flessibili per l'alta pressione dell'olio. Si tratta di tubazioni in gomma, in genere, che svolgono la funzione di carico e scarico del fluido. Gli operatori del settore utilizzano tubi in gomma per olio idraulico per varie operazioni.