Tubo spiralato flessibile
Un buon tubo flessibile spiralato si sceglie considerandone la lunghezza e il diametro. La prima caratteristica del tubo spiralato flessibile è ovviamente la lunghezza, perché permette di svolgere il proprio lavoro in qualsiasi situazione e con la massima comodità. Il diametro, interno ed esterno, è un’informazione che permette di collegare il singolo tubo flessibile pneumatico spiralato al compressore che già si possiede, senza utilizzare raccordi particolari. A questa pagina del nostro store online proponiamo quindi diverse tipologie di tubo flessibile spiralato, in varie misure in modo che il professionista possa trovare quello che serve per il compressore che utilizza quotidianamente in azienda. Il Tubo a spirale per aria compressa senza raccordi, nello specifico, è un tubo spiralato in poliuretano adatto ad essere utilizzato con i raccordi automatici; il materiale offre una buona resistenza all’usura e agli agenti chimici. Il tubo in poliammide è particolarmente robusto, raggiunge una volta esteso i 15 m di lunghezza, per attività che necessitano di una grande mobilità. Proponiamo anche un tubo a spirale, flessibile per aria compressa in kit, già munito dei raccordi per il collegamento al compressore. È un tubo spiralato flessibile in poliuretano, disponibile con raccordi di varie dimensioni, con estremità dritte che semplificano il lavoro e pressione massima di esercizio a 10 bar.
Il professionista che si trova a dover acquistare un nuovo tubo flessibile pneumatico spiralato può valutare se sia necessario preferirlo con i raccordi già disponibili, o se invece possieda già questi elementi di giunzione. Proponiamo anche una vasta scelta di raccordi pneumatici, alla pagina ad essi dedicata. In questo modo ognuno può preparare l’accessorio che meglio risponde alle sue specifiche esigenze. Offriamo anche una vasta gamma di tubi flessibili pneumatici, spiralati e non spiralati, oltre a diversi accessori da sfruttare con questo tipo di tecnologia.
Sono varie le situazioni che portano il professionista a dover sostituire il tubo flessibile spiralato che utilizza in azienda con il compressore. Spesso la motivazione che porta a questa pagina è correlata a un difetto nel tubo già in possesso del professionista. Ci sono però casi in cui è necessario acquistare un tubo poliuretano spiralato nuovo più lungo o più pratico rispetto a quelli che già si possiedono. Nella scelta è quindi importante considerare anche le motivazioni che portano a dover acquistare un nuovo tubo. Il consiglio è quello di scegliere la lunghezza maggiore disponibile solo nel caso in cui l’operatore debba svolgere molti movimenti nel corso della sua giornata lavoratIVA