Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo pighevole SERIE 3321
Tubo pighevole  SERIE 3321 - 1
Tubo pighevole  SERIE 3321 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo pighevole SERIE 3321

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resistenza allo schiacciamento: classe 3 medio (750N su 5 cm a +23°C)

  • Resistenza all’urto: classe 3 medio (2 Joule a -5°C)

  • Temperatura minima d’esercizio: classe 2 (-5°C)

  • Temperatura massima d’esercizio: classe 1 (+60°C)
Indicazione

Non adatto per uso con cemento liquido o calcestruzzo