Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante
Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante - 1
Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13
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
  • Materiale: NBR/CR

  • Media permeabilità ai vapori di carburante

  • Copertura esterna in elastomero resistente a oli e acidi, con protezione contro abrasione, ozono e agenti atmosferici

  • Resistenza media al calore

  • Conformità alla direttiva UE relativa ai veicoli fuori uso

  • Flessibile
Indicazione

A causa dell'aggiunta di materie prime grezze rinnovabili nelle benzine e nei diesel in commercio e alle temperature di esercizio sempre più elevate, non si consiglia di utilizzare i tubi di tipo 2A per mandata carburante. Rispettare le indicazioni del costruttore.



Nel caso di esposizione al calore del tubo, verificare attentamente che all'interno dei motori ad alte prestazioni vengano osservate le specifiche del costruttore in merito alle temperature.



Per motivi legati alla produzione, i tubi non sono sempre consegnati in un solo pezzo. Per 15 m max. 3 pezzi, per 10 m max. 2 pezzi.



Non idoneo:


  • Per mandata carburanti

  • Per l'utilizzo nel serbatoio di carburante (no immersione)

  • Per mandata olio motore e olio cambio