Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo in rame preisolato, singolo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo in rame preisolato, singolo

Tubo in rame preisolato a norma DIN EN 12735-1, con isolamento in polietilene e lamina esterna resistente alle lacerazioni.

  • Diametro esterno tubo: 6 mm
  • Spessore parete tubo: 1 mm
  • Materiale tubo: Rame
  • Materiale isolante: Polietilene — PE
  • Materiale strato esterno: Polietilene, coestruso
  • Colore isolante: Bianco
  • Lunghezza: 25 m
  • Spessore isolamento: 9 mm
  • Temperatura d'esercizio min/max: -45 a 100 °C
  • Resistenza contro: Radiazione UV (buona)
  • Conducibilità termica λ: 0.037 W/(m*K)
  • Condizioni per conducibilità termica λ: a temperatura media di 10°C, DIN EN ISO 8497
  • Classe materiali edili: E
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: in conformità alla norma DIN EN 13501 e al certificato di prova General Building Authority P-MPA-E-15-518
  • Valore del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ: 3711
  • Valore fattore di resistenza min alla diffusione del vapore acqueo µ: 8300
  • Condizioni di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: in conformità alla norma UNI EN 13742
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
Cod. art. Diametro esterno tubo Spessore parete tubo Materiale tubo Materiale isolante Numero UI
Prezzo/UI
0868520006
6 mm 1 mm Rame Polietilene — PE
25 m
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
  • Versione metrica

  • Lamina esterna resistente alle lacerazioni

  • Resistente ai raggi UV