Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo multistrato preisolato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo multistrato preisolato

  • Spessore parete: 2 mm
  • Spessore isolamento: 6 mm
  • Materiale: PE-X
  • Colore: Bianco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Diametro esterno Larghezza nominale DN Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
087890000
16 mm 17 mm DN.. 12.. 138 g
50 pz.
0878900000
20 mm 21 mm DN.. 15.. 192 g
50 pz.
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
  • Composto da un tubo di alluminio (spessore 0,25 mm) saldato longitudinalmente testa a testa e dotato di uno strato interno ed esterno di polietilene reticolato (PE-X / Al / PE-X)

  • Prodotto in conformità alla norma UNI 10954-1

  • Isolazione in polietilene espanso reticolato protetta esternamente da una robusta pellicola in LDPE e conforme al Regolamento Europeo (EC) n. 2037

  • Preisolato secondo Legge 10/91

  • Conducibilità termica dell'isolante 0,036 W/mK