Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo di riempimento Per imbuto in materiale plastico
Tubo di scarico in materiale plastico flessibile per gli imbuti 08914102 e 08914104
- Colore: Rosso
- Materiale: Materiale plastico
- Lunghezza: 330 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 19 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo flessibile, ∅ 38 mm, lunghezza 330 mm, con filettatura
- Idoneo al contatto alimentare
- Materiale: HD-PE
- Design robusto estremamente resistente
- Gambo uscita: ∅ 1,2 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.