Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo pluviale provvisorio in polietilene
Protegge le facciate da sporco e danni strutturali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Protezione sicura della facciata
- Più economico di tubi in plastica
- Il tubo pluviale provvisorio può essere utilizzato per tutti i tubi pluviali fino a 150 mm di diametro
Utilizzo semplice
- Semplice e veloce da montare e smontare
- Il pratico dispenser semplifica l'installazione
Si usa quando il tubo pluviale si toglie temporaneamente, p.es. lavori d’imbianchino o lattoniere. L'acqua piovana scorre lungo il tubo in polietilene invece che lungo la facciata.
Posizionare il dispenser per terra e tirare il tubo pluviale provvisorio verso l'alto fino alla bocchetta Il tubo pluviale provvisorio si fissa alla bocchetta con delle fascette o con dei nastri adesivi. Si consiglia di fissare ulteriormente il tubo pluviale provvisorio al centro e nella parte finale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.