Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo pluviale provvisorio in polietilene
Tubo pluviale provvisorio in polietilene - 1
Tubo pluviale provvisorio in polietilene - 2
Tubo pluviale provvisorio in polietilene - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo pluviale provvisorio in polietilene

Protegge le facciate da sporcizia e danni strutturali.

  • Materiale: PE - Polietilene
  • Spessore pellicola: 0,14 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Lunghezza rotolo: 150 m
  • Articoli aggiuntivi: Fascette serracavo, prefisso art. n. 0502 ...; Nastri adesivi, prefisso art. n. 0992 ...; Lame, prefisso art. n. 0715 ...
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
Cod. art. Materiale Spessore pellicola Diametro Lunghezza rotolo Numero UI
Prezzo/UI
0818070150
PE - Polietilene 0,14 mm 200 mm 150 m
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
Protezione sicura della facciata



Semplice utilizzo


  • Veloce e facile da montare e smontare.

  • Il pratico dispenser semplifica l'installazione.


Buon rapporto qualità-prezzo


Meno costoso dei tubi in plastica



Impiego universale


Il ricambio può essere utilizzato per tutti i tubi pluviali fino a 150 mm di diametro.