Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo altissima pressione 4SH
Tubo alta pressione 4SH per oli idraulici, minerali e “biologici, oli a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
- Materiale anima interna: Gomma naturale sintetica
- Materiale strato esterno: Gomma naturale sintetica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura
- sottostrato: liscio in gomma nera sintetica oleoresistente
- rinforzi: 4 spirali acciaio alta resistenza
- copertura: gomma sintetica con ottima resistenza all’abrasione, ozono, olio ed all’invecchiamento
Normative: ISO 3862/EN 856-4SH
Omologazione: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.