Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo HYPRESS 4SP
Costruzioni 4 spirali elevata flessibilità. Copertura MSHA. Pressioni di scoppio superiore alla norma
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tubo interno:
Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme
Rinforzo:
4 spirali in acciaio
Copertura:
Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici
Fluidi raccomandati:
Fluidi idraulici derivati dal petrolio (oli minerali), emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti
Omologazioni:
MED, DNV - GL, BV, MSHA
Specifiche applicabili:
EN 856 4SP - ISO 3862 4SP
Temperatura di esercizio:
Da -40 a +100°C fluidi a base petrolio (120°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua

Specifiche applicabili:
EN 856 4SP - ISO 3862 4SP
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.