Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo alta pressione 1SN/R1T
Tubo alta pressione 1SN per oli idraulici, minerali e “biologici, oli a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Struttura
- sottostrato: liscio in gomma nera sintetica oleoresistente
- rinforzi: 1 treccia acciaio alta resistenza
- copertura: gomma sintetica con ottima resistenza all’abrasione, ozono, olio ed all’invecchiamento
Normative: ISO 1436/DIN EN 853-1SN/SAE J517-SAE 100 R1AT
Omologazione: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.