Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo SAE 100R1
Struttura compatta per installazioni agevoli. Leggero. La treccia in acciaio offre una limitata espansione volumetrica ed una limitata variazione di lunghezza. Resistente all’abrasione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Una treccia filo d'acciaio alta resistenza binato
Tubo interno:
Elastomero poliestere
Rinforzo:
1 treccia in acciaio
Copertura:
Poliuretano, nero, marcatura ink-jet bianca
Fluidi raccomandati:
Fluidi idraulici derivati dal petrolio, emulsioni acqua-glicole, lubrificanti
Omologazioni:
MSHA
Temperatura di esercizio:
Da -40 a +100°C continuo, +70°C per fluidi a base acqua
Specifiche alpplicabili:
SAE 100R1 - MEETS OR EXCEEDS PRESSURE LEVEL OF EN 853 1SN - EN 857 1SC
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.