Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo SAE 100R7
Eccede la normativa SAE 100R7. Leggero e flessibile, resistente all’abrasione. Variazioni di lunghezza limitate. Copertura microforata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tubo interno:
Elastomero poliestere
Rinforzo:
1 o 2 trecce in fibra sintetica
Copertura:
Poliuretano, nero, microforatura, marcatura ink-jet bianca
Fluidi raccomandati:
Fluidi idraulici derivati dal petrolio, emulsioni acqua-glicole, lubrificanti
Omologazioni:
MSHA
Specifiche alpplicabili:
EXCEED SAE 100R7 - ISO 3949 R7
Temperatura di esercizio:
Da -40 a +100°C continuo, +70°C per fluidi a base acqua
Specifiche alpplicabili:
EXCEED SAE 100R7 - ISO 3949 R7
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.