Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo LONGLIFE 1SC
Tubo  LONGLIFE 1SC - 1
Tubo  LONGLIFE 1SC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo LONGLIFE 1SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tubo interno:


Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme



Rinforzo:


1 treccia in acciaio ad alta resistenza



Copertura:


Gomma liscia sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici



Fluidi raccomandati:


Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti



Omologazioni:


BV

Prova di prestazioni

Specifiche applicabili:


EXCEED EN 857 1SC- ISO 112237 1SC

Indicazione

Temperatura di esercizio:


Da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua

Area di applicazione

Specifiche applicabili:


EXCEED EN 857 1SC- ISO 112237 1SC