Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo LONGLIFE 1SC
Tubo  LONGLIFE 1SC - 1
Tubo  LONGLIFE 1SC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo LONGLIFE 1SC

Tubo NO-SKIVE compatto, copertura liscia, elevata resistenza all’abrasione, pressioni di esercizio e scoppio superiori alla norma

  • Lunghezza rotolo: 10 m
  • Lunghezza rotolo 2: 25 m
  • Lunghezza rotolo 3: 50 m
  • Materiale del tubo flessibile portante della pressione: Acciaio
  • Materiale anima interna: Gomma sintetica
  • Materiale tessuto esterno: Gomma sintetica
  • Descrizione tipo: 1SC
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 120 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 135 °C
  • Lunghezza rotolo 4: 100 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro interno in pollici Diametro esterno Larghezza nominale DN Numero UI
Prezzo/UI
0866000120
6,4 mm 1/4 in 12,3 mm DN.. 6..
0866000121
8 mm 5/16 in 13,5 mm DN.. 8..
0866000122
9,5 mm 3/8 in 15,7 mm DN.. 10..
0866000123
12,7 mm 1/2 in 18,9 mm DN.. 12..
0866000124
16 mm 5/8 in 22,4 mm DN.. 16..
0866000125
19 mm 3/4 in 26 mm DN 19
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
Tubo interno:


Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme



Rinforzo:


1 treccia in acciaio ad alta resistenza



Copertura esterna:


Gomma liscia sintetica resistente agli oli, carburanti ed agenti atmosferici



Fluidi raccomandati:


Oli idraulici e biologici, emulsioni acquaglicole, lubrificanti

Indicazione

Temperatura di esercizio:


  • da -40°C a +120°C (intermittente 135°C)

  • da -40°C a +70°C per fluidi a base d’acqua

Specifiche applicabili


Eccede EN 857 1SC