Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo LONGLIFE 1SC
Tubo  LONGLIFE 1SC - 1
Tubo  LONGLIFE 1SC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo LONGLIFE 1SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
Tubo interno:


Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme



Rinforzo:


1 treccia in acciaio ad alta resistenza



Copertura:


Gomma liscia sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici



Fluidi raccomandati:


Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti



Omologazioni:


BV

Prova di prestazioni

Specifiche applicabili:


EXCEED EN 857 1SC- ISO 112237 1SC

Indicazione

Temperatura di esercizio:


Da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua

Area di applicazione

Specifiche applicabili:


EXCEED EN 857 1SC- ISO 112237 1SC