Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Turafalle per sistemi di aria condizionata Plus
Sigillatura a scopo preventivo per micro perdite su componenti di metallo e di gomma e per localizzare le perdite nei veicoli con impianto aria condizionata R134a e R1234yf
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile
Può essere miscelato con oli minerali, oli estere e oli PAG.
Effetto lubrificante
Il contenuto di olio estere favorisce la lubrificazione del compressore e quindi prolunga la durata e migliora la compressione del refrigerante
Rileva le perdite
Il contenuto di colorante UV consente il rilevamento delle perdite con l'ausilio di una luce UV convenzionale.
Non contiene polimeri.
I componenti dell'impianto aria condizionata o delle macchine clima non possono essere danneggiati dal prodotto.
Non collegare la bomboletta al lato di alta pressione del circuito dell'aria condizionata per non causare l'esplosione del contenitore e provocare lesioni fisiche.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigillatura a scopo preventivo per micro perdite su componenti in metallo e gomma e per localizzare le perdite negli impianti aria condizionata dei veicoli
Utilizzabile in tutti gli impianti aria condizionata di veicoli
1. Rimuovere il tappo di protezione dei raccordi di bassa pressione (blu) e alta pressione (rosso).
2. Svuotare il circuito utilizzando una macchina clima ed estrarre il refrigerante.
3. Creare un vuoto per almeno 10 minuti, quindi mantenerlo ad almeno il 60% per altri 10 minuti
4. Prima di collegare il blocca perdite impianti climatizzazione Plus al raccordo di bassa pressione (blu) del circuito di raffreddamento, riempire lentamente il tubo flessibile del blocca perdite Plus per spurgare l'aria.
5. Capovolgere il blocca perdite impianti climatizzazione Plus e utilizzarlo per riempire il circuito di raffreddamento (circa 20 secondi)
6. Scollegare il blocca perdite impianti climatizzazione Plus dal raccordo di bassa pressione.
7. Riempire il circuito di raffreddamento con refrigerante in conformità alle specifiche del costruttore.
8. Scollegare la macchina clima dal circuito di raffreddamento.
9. Riavvitare il tappo di protezione dei raccordi di bassa pressione (blu) e alta pressione (rosso).
10. Lasciare in funzione l'impianto aria condizionata per circa 15-20 minuti in modo che il blocca perdite impianti climatizzazione Plus possa essere distribuito in tutto il circuito di raffreddamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.