Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert
Combinazione ideale di protezione, durata e comfort. Design ergonomico e innovativo per una maggiore libertà di movimento.
- Colore: Bianco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale
- Elevato grado di resistenza a usura e strappi
- Antistatica su entrambi i lati
- Senza silicone
- Traspirante: Permeabile all'aria e al vapore
Design
- Il cappuccio circonda perfettamente il volto.
- Forma del cappuccio ideale per essere utilizzato con maschere di protezione delle vie respiratorie.
- Le maniche si adattano perfettamente, anche nelle attività che richiedono al lavoratore di allungarsi verso l'alto.
Protezione eccellente
- Contro particelle solide aerodisperse
- Impermeabilità limitata a schizzi di liquidi.
TYVEK® è un marchio registrato di E. I. DuPont de Nemours & Company, US.
Autofficine e carrozzerie, attività di verniciatura, di protezione da corrosione e trattamento di superfici, impianti di smaltimento rifiuti, smaltimento di amianto, lavorazione di plastica rinforzata in fibra di vetro, lavorazione di legno e metallo, pulizia industriale, pulizia di serbatoi, industria della stampa, edilizia, industria chimica, industria alimentare, industria mineraria, agricoltura, medicina, industria farmaceutica e camere bianche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.