Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tuta con marchio fornitore di tipo 5/6
Tuta protettiva CE-CAT III, di tipo 5 e 6, pellicola microporosa bianca laminata su tessuto non tessuto con cuciture cucite e cappuccio elasticizzato, caviglie e polsi per un comfort e una protezione ottimali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impermeabile e resistente, leggero, offre piena libertà di movimento, economico, traspirante e confortevole
Rischio minimo per la sicurezza
Previene le cariche elettrostatiche
Barriera per particolato e polvere trasportati dall'aria
Barriera per spruzzi di liquido limitati
Usura limitata
La protezione completa del corpo offre una protezione limitata contro sostanze chimiche liquide, lacche e vernici, lubrificanti, schiume poliuretaniche, acidi e basi delicati
Ideale per il settore della verniciatura
Assolutamente privo di lanugine
- Officine automobilistiche e carrozzerie
- Verniciatura e trattamento delle superfici
- operazioni di smaltimento
- smaltimento dell'amianto
- edilizia
- settore minerario
- industria chimica
- tipografie
- lavorazione del legno
- pulizia industriale
- agricoltura
- medicina
- industria farmaceutica
- pulizia dei serbatoi
- camere bianche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.