Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska
Affordable, robust steel assembly drill bits for applications in steel up to 850 N/mm² strength. Available in ORSY® system cassette.
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
Elevata resistenza alla rottura
Processo di produzione senza trucioli
Ideale per l'uso in cantieri e assemblaggio senza requisiti di alta precisione
Design robusto e duraturo
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Il diametro del codolo del trapano è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.