Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 1
 -  - 2
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Punta elicodale di precisione per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato


Tagliente trasversale per punto di perforazione ottimizzato



Maschiatura precisa senza centratura, anche su superfici curve


Punta divisa ottimizzata



Ideale per fori di carotaggio


Affilatura della punta molto precisa per fori accurati



Eccellente adesione dei refrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di depositi di materiale


Superficie vaporizzata



Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura