Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tw. drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed 25 pcs Syska
25 pieces High-speed drill bits for precise manual drilling in almost all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic). Available in ORSY® system cassette.
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
Fino al 50% più veloci delle punte elicoidali tradizionali
Geometria Speed
Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve
Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato
Basso attrito e rapida rimozione dei trucioli
Esclusiva elica Vario
Codolo a 3 lati (diam. da 4 mm):
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Disponibile in esclusiva da Würth
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Punta a corona progettata appositamente per un uso versatile con trapani a batteria e a mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.