Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 19 pcs Sysko
Affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Autocentrante, estremamente robusta, foratura silenziosa e alto grado di resistenza alla rottura
Combinazione del tagliente di tipo A e tipo C
Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio
Design robusto e duraturo
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.