Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta in metallo duro integrale HPC Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, 3xD corta, punta a 4 creste, con raffreddamento interno
Punta in metallo duro integrale ad alte prestazioni con canali di raffreddamento interni, adatta specialmente alla lavorazione a macchina di acciai inossidabili. Lo speciale assottigliamento della punta garantisce una perfetta rimozione dei trucioli. La circolarità ottimale del foro grazie alla punta a 4 creste consente un allineamento preciso del foro con una qualità ottimale della superficie. La generazione 4.0 stabilisce nuovi standard prestazionali per la lavorazione materiali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.