Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 25 pcs Syska
Precise high-performance drill bits for machining stainless steel (such as V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1000 N/mm² strength and in cast iron. Available in ORSY® system cassette.
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
Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Il diametro del codolo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
- Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.