Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Twist drill bit SD+ DIN6537 8xD Type N IC ALTINDUR pl
Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications. High degree of stability and universal application with straight main cutting edge. Special geometry for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.