Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Presa USB doppia da 24 V Plastica, design rotondo
Presa USB doppia da 24 V Plastica, design rotondo - 1
Presa USB doppia da 24 V Plastica, design rotondo - 2
Presa USB doppia da 24 V Plastica, design rotondo - 3
Presa USB doppia da 24 V Plastica, design rotondo - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa USB doppia da 24 V Plastica, design rotondo

Per l'installazione sul retro di nicchie, scrivanie
e comodini

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Per ricaricare, ad esempio, smartphone o tablet

  • Profondità di installazione 19 mm. La profondità di installazione di 16 mm è possibile anche con l'anello adattatore in dotazione

  • L'alimentazione della presa richiede un trasformatore da 24 V con un'uscita di almeno 15 W

  • Cavo di uscita: 1 da 2,1 A o 2 da 1,05 A