Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ugello in ottone CHT per stampante Prusa
L'ugello completamente in metallo ad alta precisione e flusso elevato con Core Heating Technology (CHT) combina in un unico prodotto un corpo riscaldante, una guida del filamento in metallo e un ugello in ottone.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'ultima generazione di stampanti 3D Prusa è dotata di ugelli speciali con una guida del filamento interamente in metallo.
- Con la tecnologia CHT (Core Heating Technology), è ora possibile riscaldare il filamento in modo più uniforme per un flusso migliore. Il design interno ottimizzato dell'ugello rivoluziona la modalità di fusione e applicazione dei filamenti termoplastici.
- L'intero percorso del filamento attraverso il Nextruder è completamente in metallo, senza tubi in PTFE.
- Questo migliora l'affidabilità complessiva della stampante e semplifica notevolmente la sostituzione degli ugelli.
- Se si preferiscono ugelli compatibili con il sistema V6, è disponibile un pratico adattatore Nextruder/V6.
- Compatibile con Prusa MK4S, Core One e XL
- Guida del filamento completamente in metallo
- Sostituzione semplice dell'ugello
- Per filamenti da 1,75 mm
- Compatibile con stampante Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One e XL
- Compatibile con Nextruder
- Per filamenti da 1,75 mm
- Temperatura massima: 300 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.