Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ugello per stampante ad alta temperatura Revo Altissima resistenza all'usura

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ugello per stampante ad alta temperatura Revo Altissima resistenza all'usura

L'ugello E3D Revo™ HTX consente una stampa 3D affidabile a temperature fino a 500 °C ed è compatibile con la stampante Prusa Pro HT90.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panoramica prodotti


  • Ugello Revo per alte temperature adatto per stampante Prusa Pro HT90

  • Compatibile con hotend: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG, Revo Biqu H2 V2


Dati tecnici salienti


  • In acciaio temprato e rame

  • Rivestimento in nitruro di cromo resistente all'usura

  • Cambio ugello veloce e facilità d'uso

  • Temperature di stampa fino a max 500 °C (quando si utilizza una testina di stampa ad alta temperatura, ad esempio Prusa Pro HT90 High Hemperature Head o un kit E3D Revo High Temp Hotside)


Limiti tecnici


  • Gli ugelli Revo™ non sono compatibili con i blocchi riscaldanti di tipo V6.

  • Non compatibile con Nextruder (ad es. MK4S, CoreOne, XL)

  • Potrebbe essere necessario adattare l'offset Z quando si cambiano gli ugelli.

  • Per utilizzare al meglio questo ugello, è necessaria una testina di stampa ad alta temperatura.