Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ugello a tre vie
Ugello robusto, durevole e resistente allo sporco per idropulitrice ad alta pressione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile cambio del getto per tutte le operazioni di pulizia
Getto sottile ad alta pressione (0°), getto piatto ad alta pressione (25°) e getto piatto a bassa pressione (40°)
Quando si utilizza il tubo flessibile integrato per l'aspirazione del detergente, il getto piatto a bassa pressione viene utilizzato per aspirare ed erogare il detergente.
Per l'uso con detergenti, attenersi alla seguente procedura:
- Estrarre il tubo di aspirazione per detergente.
- Agganciare il tubo di aspirazione del detergente a un contenitore idoneo.
- Inserire l'ugello a tre vie al "CHEM".
- Impostare la valvola di dosaggio del detergente sulla concentrazione richiesta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.