Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ugello in ottone E3D High Flow per stampante Prusa

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ugello in ottone E3D High Flow per stampante Prusa

Ugello in ottone E3D High Flow di alta qualità progettato appositamente per portate volumetriche più elevate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ugello Original Prusa E3D


  • L'intero percorso del filamento attraverso il Nextruder è realizzato in metallo, senza l'uso di tubi in PTFE, per una migliore affidabilità complessiva della stampante e una sostituzione dell'ugello significativamente più semplice. Se si preferiscono ugelli compatibili con il sistema V6, è disponibile un pratico adattatore Nextruder/V6.

  • Geometria interna E3D High Flow

  • Aumenta la superficie per un migliore trasferimento del calore.

  • La maggiore portata riduce i tempi di stampa rispetto agli ugelli in ottone Prusa standard.


  • Compatibile con Prusa MK4S, Core One e XL

  • Guida del filamento completamente in metallo

  • Sostituzione semplice dell'ugello

  • Per filamenti da 1,75 mm