Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pistola di soffiaggio Con gancio di sospensione
Pistola di soffiaggio Con gancio di sospensione - 1
Pistola di soffiaggio Con gancio di sospensione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola di soffiaggio Con gancio di sospensione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Portata regolabile


Flusso d'aria regolato mediante rotazione del selettore di comando Il diametro dell'ugello di 3 mm permette una portata massima di 360 l/min a 6 bar.



Piccola e pratica


Lunghezza di soli 119 mm



Uso immediato


L'innesto maschio integrato da 7,2 mm consente il collegamento diretto al raccordo femmina per aria compressa.



Design robusto


Robusto corpo in alluminio con guarnizione in Perbunan.