Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Perno di scarico pneumatico
Perno di scarico pneumatico - 1
Perno di scarico pneumatico - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Perno di scarico pneumatico

Con gancio di sospensione

  • Lunghezza tubo: 57 mm
  • Consumo aria: 360 l/min
  • Diametro foro ugello: 3 mm
  • Pressione d'esercizio max: 12 bar
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
Cod. art. Lunghezza tubo Consumo aria Diametro foro ugello Pressione d'esercizio max Numero UI
Prezzo/UI
071492 01
57 mm 360 l/min 3 mm 12 bar
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
Portata regolabile


Flusso d'aria regolato mediante rotazione. Il diametro della bocchetta di 3 mm permette una portata massima di 360 l/min a 6 bar.



Utile e pratico


Lunghezza ridotta di 119 mm



Uso immediato


Il raccordo integrato da 7,2 mm consente il collegamento diretto all'innesto per aria compressa.



Involucro robusto


Robusto contenitore in alluminio con guarnizione in Perbunan.