Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ugello Prusa per stampante in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ugello Prusa per stampante in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian

Ugello in acciaio temprato di alta qualità a flusso elevato con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ugello Prusa in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian


  • Ugello ad alto flusso

  • Resistente ai materiali abrasivi, come la fibra di carbonio, per una lunga durata utile

  • Proprietà anti-adesione grazie allo speciale rivestimento E3DLC

  • Guida del filamento completamente in metallo, che migliora l'affidabilità generale della stampante e semplifica la sostituzione dell'ugello

  • L'intero percorso del filamento attraverso il Nextruder è realizzato in metallo, il che significa che non sono necessari tubi in PTFE.

  • La maggiore portata riduce i tempi di stampa rispetto agli ugelli in ottone Prusa standard.


  • Compatibile con Prusa MK4S, Core One e XL

  • Temperatura massima: 300 °C

  • Guida del filamento completamente in metallo

  • Sostituzione semplice dell'ugello

  • Per filamenti da 1,75 mm
Indicazione

Rispettare le istruzioni di installazione di Prusa.