Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Miscelatore statico WIT-MX per sistemi a iniezione Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Miscelatore statico WIT-MX per sistemi a iniezione Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

  • Lunghezza: 255 mm
  • Diametro: 7,1 mm
  • Colore: Bianco, naturale
  • Per malta per iniezione: WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510
  • Per tipo di cartuccia: Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Coassiale (1:10) + 320 ml, Da lato a lato (1:10) + 825 ml